※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(121本組)
注文コード
86085937
品番
D121-S
参考基準価格(税別)
¥317,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
502-0824
セット内容
(mm):1.0〜13.0(0.1とび) 10.5〜13.0/(0.5とび)
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(kg)
7
シャンク形状
ストレートシャンク