※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本組)
注文コード
86086761
品番
D50-S
参考基準価格(税別)
¥38,640
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
502-0999
セット内容
(mm):1.1〜6.0(0.1とび)
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
質量(g)
689
シャンク形状
ストレートシャンク