※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
7.2
注文コード
86087023
品番
ISSD7.2
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.2
溝長(mm)
75
全長(mm)
108
シャンク径(Φmm)
7.2
トラスコ品番
504-3191
材質
高速度鋼
質量(g)
239
シャンク形状
ストレートシャンク