※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
7.4
注文コード
86087066
品番
ISSD7.4
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.4
溝長(mm)
78
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
7.4
トラスコ品番
504-3212
材質
高速度鋼
質量(g)
267
シャンク形状
ストレートシャンク