※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
7.7
注文コード
86087127
品番
ISSD7.7
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.7
溝長(mm)
81
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
7.7
トラスコ品番
504-3247
材質
高速度鋼
質量(g)
147
シャンク形状
ストレートシャンク