※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
7.9
注文コード
86087163
品番
ISSD7.9
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
7.9
溝長(mm)
81
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
7.9
トラスコ品番
504-3263
材質
高速度鋼
質量(g)
157
シャンク形状
ストレートシャンク