※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)8.5 注文コード86087285 品番ISSD8.5
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.5 溝長(mm)87 全長(mm)121 シャンク径(Φmm)8.5 トラスコ品番504-3328 材質高速度鋼 質量(g)191 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする