※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
9.5
注文コード
86087486
品番
ISSD9.5
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.5
溝長(mm)
92
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
9.5
トラスコ品番
504-3468
材質
高速度鋼
質量(g)
239
シャンク形状
ストレートシャンク