DM-CC63NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.63 ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10 雅 86088906 DM-CC63NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.63 ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10 雅 86088906 DM-CC63NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.63 ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10 雅 86088906 DM-CC63NV 車種専用ダッシュマット チンチラ No.63 ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10 雅 86088906

車種専用ダッシュマット チンチラ No.63 ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(生地)ネイビー 色(フレンジ)パープル 注文コード86088906 品番DM-CC63NV
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

色(生地)ネイビー 色(フレンジ)パープル 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ジェネレーションキャンターワイド H14/06〜H22/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする