※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86090846
品番
ISTD12.0
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12
有効長(mm)
108
全長(mm)
192
材質
高速度鋼
質量(g)
120