※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86090925
品番
ISTD16.0
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
130
全長(mm)
230
トラスコ品番
505-3048
材質
高速度鋼
質量(g)
275