※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091117
品番
ISTD25.5
参考基準価格(税別)
¥25,970
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25.5
有効長(mm)
165
全長(mm)
285
トラスコ品番
505-3251
材質
高速度鋼
質量(g)
750