※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091135
品番
ISTD26.5
参考基準価格(税別)
¥27,870
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
26.5
有効長(mm)
170
全長(mm)
290
トラスコ品番
505-3277
材質
高速度鋼
質量(g)
745