※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091153
品番
ISTD27.5
参考基準価格(税別)
¥29,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
27.5
有効長(mm)
175
全長(mm)
295
トラスコ品番
505-3293
材質
高速度鋼
質量(g)
810