※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091661
品番
ISTD56.0
参考基準価格(税別)
¥178,370
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
56
有効長(mm)
260
全長(mm)
440
トラスコ品番
505-3951
材質
高速度鋼
質量(kg)
5