※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の 面取り・バリ取り
イシハシ精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
パック入 TIN スポットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091932
品番
PTINSPOT10.080L
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
刃径(mm)
10.0
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
10.0
表面処理
TiNコーティング
用途
スポット溶接取り外し専用ドリルです
トラスコ品番
508-0835
質量(g)
57