イシハシ精工
イシハシ精工の 面取り・バリ取り
イシハシ精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
パック入 TIN スポットカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091941
品番
PTINSPOT8.080L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
刃径(mm)
8.0
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
8.0
表面処理
TiNコーティング
用途
スポット溶接取り外し専用ドリルです
トラスコ品番
508-0851
質量(g)
31