※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の 面取り・バリ取り
イシハシ精工の 位置決めドリル(リーディングドリル)
パック入 TIN スポットカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091957
品番
PTINSPOT8.280L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。
刃径(mm)
8.2
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
シャンク径(mm)
8.2
表面処理
TiNコーティング
用途
スポット溶接取り外し専用ドリルです
トラスコ品番
508-0860
質量(g)
33