※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 TIN スポットカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86091975 品番 PTINSPOT6.580L
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。
ブリスターパック入りです。

刃径(mm)6.5 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 シャンク径(mm)6.5 表面処理TiNコーティング 用途スポット溶接取り外し専用ドリルです トラスコ品番508-0843 質量(g)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする