※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 スポットカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86097575 品番 PSPOT10.080L
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
ブリスターパック入りです。

刃径(mm)10.0 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 シャンク径(mm)10.0 表面処理ホモ処理 用途スポット溶接取り外し専用ドリルです トラスコ品番507-4177 質量(g)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86097584
2021-06-23
用途:
スポットはがし

ナゲット径に合わせて購入したがナゲット径以上に溶接がうまくいっており、ワンサイズ上を購入することにした。もちろん切れはよく申し分ない。

対象商品:
86097593
2019-12-23
用途:
ローバーミニ MkT 仕様ボンネット
サービス業

定番のローバーミニ MkT仕様ボンネットに加工しました。グリルトップモール取付座を取り外すため、購入しました。初めて使う工具なので、少しづつ削り取っていきましたが、部分的に取れていない場所ができてしまいましたので、鉄板を揺らしながら何とか外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする