※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド上タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M10
注文コード
86098171
品番
PSHTM10X1.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86098171
PSHTM10X1.03
49636843
PSHTM10X1.03
パック入 ハンド上タップ
イシハシ精工
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました