※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
W1/8-40
1インチ当たり山数
40
注文コード
86098582
品番
PSHT18W401
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W1/8-40
ねじ径
W1/8-40
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
752-4293
質量(g)
9
1インチ当たり山数
40
商品豆知識
ハンドタップの種類