※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入 ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
86098643
品番
PSHTM12X1.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,130
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86098643
PSHTM12X1.01
49637245
PSHTM12X1.01
パック入 ハンド先タップ
イシハシ精工
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました