曜日別特売
PSHTM9X1.252 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 86099833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド中タップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M9注文コード86099833品番PSHTM9X1.252
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び寸法M9ねじ径M9ピッチ(mm)1.25ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番507-3456質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49638094
2017-06-08
用途: 鉄板へのネジ切り

切れ味も良く問題なしです。
同メーカーのものでパックに入っていないものが数十円安くありますが、保管のことを考えパック入りを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする