曜日別特売
PJDL13X25.5 パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工 86101434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 軸細正宗ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)25.5
25.5
14
14.5
15
15.5
16
17.5
18.5
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
11
11.5
12.5
10
10.5
12
13
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)13
内容量1パック注文コード86101434品番PJDL13X25.5
参考基準価格(税別)¥22,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)25.5トラスコ品番506-9017質量(g)314材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする