曜日別特売
ISSHTM22X2.01 ハンド先タップ イシハシ精工 86103376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド先タップ

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M22ねじM22ねじの種類M注文コード86103376品番ISSHTM22X2.01
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び寸法M22ピッチ(mm)2.0ねじ長さ(mm)45全長(mm)95トラスコ品番504-6513材質合金工具鋼(SKS)質量(g)160ねじM22ねじ径M22下穴径(Φmm)20.0ねじの種類Mシャンク部角幅(mm)13.0シャンク径(mm)17.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86103647
2024-04-30
用途: 車のメンテナンス
その他業種

特に不満もなく使用できました。値段も適正で満足です。

対象商品 : 86102816
2023-07-03
用途: 輸入部品のねじのさらい
卸売・小売業

輸入部品の板ナットの食いつきがわるいためさらいなおしに使用
中タップだけでは不安だったので先タップも使用

対象商品 : 86102746
2021-06-26
用途: 部品の製作
Rise自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味が良いので力もさほど必要が無くスムーズでキレイなネジ穴が出来ました。

対象商品 : 86103141
2024-02-16
用途: SKS材のネジ製作の為に購入(M12)
橋本製作所

深さ20mm程度の雌ネジを製作しようとしたけど
頭10mm程度まではネジが切れたけど
そこから先はビクともしなくなり全然ネジが切れませんでした
ネジ製作用にはおススメできませんね
古いネジ穴をさらう程度には使えると思います

対象商品 : 86102895
2021-06-11
用途: ネジ山たて
ダイヤゼブラ電機株式会社

ネジ山をたてるのに 先タップ 中タップの順に作らないとやはりネジがあいにくいので しっかりと使いたい。 このタップは通りがよく作業しやすい。

対象商品 : 86102746
2021-03-22
用途: カメラ用三脚の流用に

カメラ側の穴のサイズのタップです。
このサイズで穴をあけタップを立てると三脚に固定出来ます。

対象商品 : 86102746
2021-12-15
用途: 清掃作業
株式会社横河ブリッジ

ねじ山のつぶれたり ゴミが詰まったりしているナット部分を清掃に使用しています

対象商品 : 86102947
2019-09-12
用途: 製品のねじ穴修正

大型トラック車軸のねじ穴修正に使用、手ごろな値段にしては十分な精度と耐久性です。身近な店舗にはなかなか置いていないサイズが翌日には届くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする