※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M10
M3×0.5×100
M4×0.7×100
M5×0.8×100
M6×1×100
M6×1×150
M8×1.25×150
M10×1.5×150
全長(mm)
100
150
シャンク径(mm)
4
5
5.5
6
6.2
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106596
品番
L100SPTM10X1.5H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
呼び寸法
M10
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-9399
質量(g)
35
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
全長L(mm)
100
ねじの種類
M