※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
パック入り ロングスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M12
M3×0.5×100
M4×0.7×100
M5×0.8×100
M6×1×100
M6×1×150
M8×1.25×150
M10×1.5×150
全長(mm)
100
150
シャンク径(mm)
4
5
5.5
6
6.2
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86106833
品番
L150SPTM12X1.75H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,790
呼び寸法
M12
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-0397
質量(g)
70
ピッチ(mm)
1.75
ねじ径
M12
全長L(mm)
150
ねじの種類
M