※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力正宗ショートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード86107165 品番EXS10.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,350
この商品は111種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.7 溝長(mm)47 全長(mm)95 トラスコ品番502-1758 材質高速度鋼 質量(g)269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする