※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
強力正宗ショートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
86107244
品番
EXS11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
47
全長(mm)
95
トラスコ品番
502-1936
材質
高速度鋼
質量(g)
311