※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
強力正宗ショートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
86107567
品番
EXS3.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
20
全長(mm)
52
トラスコ品番
502-3998
材質
高速度鋼
質量(g)
38