ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86109922
品番
TPR14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
刃径(mm)
14
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
206
全長(mm)
255
トラスコ品番
432-7560
刃数
8
質量(g)
330
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金
角対辺寸法(mm)
12
シャンク径(mm)
15
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。