ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86109974
品番
TPR19.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,250
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
刃径(mm)
19
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
261
全長(mm)
327
トラスコ品番
432-7616
刃数
8
質量(g)
750
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金
角対辺寸法(mm)
15
シャンク径(mm)
20
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。