TPR20.0 テーパーピンリーマ ミエラセン 86109983

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86109983 品番TPR20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

刃径(mm)20 材質高速度鋼(HSS) 刃長(mm)270 全長(mm)340 トラスコ品番432-7624 刃数8 質量(g)850 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金 角対辺寸法(mm)17 シャンク径(mm)22
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする