※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
SQ軸付スリットホイル 120#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111094
品番
SQS5025
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
120
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-6129
質量(g)
45