※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
SQ軸付スリットホイル 120#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111103
品番
SQS6025
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
60
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
120
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-6132
質量(g)
80