※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
SQ軸付スリットホイル 80#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111164
品番
SQS3025
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
30
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
80
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-6125
質量(g)
25