※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
SQ軸付スリットホイル 80#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86111207
品番
SQS8025
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
80
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-6136
質量(g)
130