※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
カートリッジロール 100#
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111374
品番
CR1635T
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
幅(mm)
35
粒度
100
砥粒
アランダム
形状
テーパー型
トラスコ品番
852-6653
質量(g)
19