※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
カートリッジロール 120#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111523
品番
CR1325S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
幅(mm)
25
粒度
120
砥粒
アランダム
形状
円柱
トラスコ品番
852-6504
質量(g)
15