※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 120#

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 86111541 品番 CR1335S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)13 幅(mm)35 粒度120 砥粒アランダム 形状円柱 トラスコ品番852-6544 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする