※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
カートリッジロール 150#
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86111873
品番
CR2525T
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
幅(mm)
25
粒度
150
砥粒
アランダム
形状
テーパー型
トラスコ品番
852-6735
質量(g)
24