※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 400#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 86112862 品番 CR1335T
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)13 幅(mm)35 粒度400 砥粒アランダム 形状テーパー型 トラスコ品番852-6560 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする