※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 400#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 86112966 品番 CR2525T
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 幅(mm)25 粒度400 砥粒アランダム 形状テーパー型 トラスコ品番852-6740 質量(g)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする