※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
ナイロン軸付ホイール#120
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113474
品番
SQN4025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
40
粒度
120
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
幅(mm)
25
トラスコ品番
852-6119
質量(g)
33