※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
ナイロン軸付ホイール#120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113483
品番
SQN5025
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
粒度
120
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
幅(mm)
25
トラスコ品番
852-6120
質量(g)
42