※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 150#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86113526
品番
KN2525
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
幅(mm)
25
粒度
150
トラスコ品番
852-5838
軸径(Φmm)
6
質量(g)
25
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム