※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 240#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86113605
品番
KN4005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
粒度
240
トラスコ品番
852-5880
軸径(Φmm)
6
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム