※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 320#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86113614
品番
KN4005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粒度
320
外径(Φmm)
40
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
852-5881
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム