※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径60幅5軸径6mm 120#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113675
品番
KN6005
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
幅(mm)
5
粒度
120
トラスコ品番
852-5950
軸径(Φmm)
6
質量(g)
23
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム